Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zsebbe csúsztatható tolómérők nyomatékos rögzítővel és kerek mélységmérő rúddal

Zsebtolómérő rugós rögzítéssel
TOLÓMÉRŐ-RUGÓS-RÖGZÍTÉSSEL-0-150/0,05MM

Cikksz. 071576 011
EAN 4052712478659

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Zsebbe csúsztatható tolómérők nyomatékos rögzítővel és kerek mélységmérő rúddal

Cikksz. 071576 011
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
  • A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek

  • A skála és nóniusz matt krómozású

  • Hátsó rész menettáblázattal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hossz mérési tartomány

150 mm

Csőrhossz

30 mm

Anyag

Nemesacél

Skálaérték

0,05 mm

Terméktömeg (darabonként)

172,000 g

Min./max. hossz mérési tartomány

0-150 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk